曜日別特売
EC-WD24VNA(GR) エコノチェア ウッディ オフィス・ラボ 09001898

単体画像

EC-WD24VNA(GR) エコノチェア ウッディ オフィス・ラボ 09001898
EC-WD24VNA(GR) エコノチェア ウッディ オフィス・ラボ 09001898
EC-WD24VNA(GR) エコノチェア ウッディ オフィス・ラボ 09001898
EC-WD24VNA(GR) エコノチェア ウッディ オフィス・ラボ 09001898
EC-WD24VNA(GR) エコノチェア ウッディ オフィス・ラボ 09001898
EC-WD24VNA(GR) エコノチェア ウッディ オフィス・ラボ 09001898
EC-WD24VNA(GR) エコノチェア ウッディ オフィス・ラボ 09001898

エコノチェア ウッディ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台グリーン注文コード09001898品番EC-WD24VNA(GR)
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

座り心地の良い施設用椅子のスタンダード。ウェービングベルト構造を採用し、快適で柔らかな座り心地を実現しました。着座時の底つき感がありません。背面のグリップが移動やスタッキング時に便利です。

用途施設や待合室の椅子として。付属品脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)、六角レンチ材質合成合板寸法(mm)【肘間】460質量(kg)7グリーン備考4脚まで積み重ね可張地PVCレザー張表面処理ラッカー塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×820座面高さ(mm)420肘高さ(mm)613
注意
※ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
※人が座った状態で移動させないでください。
※用途以外の目的には使用しないでください。
※水平な床面で組み立てを行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする