曜日別特売

バリアントグリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(0.5kg)注文コード09002257品番M-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

合成潤滑油とナトリウム系有機合成増ちょう剤とからなる耐熱・耐寒用グリースで、低温から高温までの広い温度領域で使用できる多目的グリースです。

オレンジタイプ合成油使用温度範囲(℃)-40 ~ +180使用目的自動車エンジン廻り等の潤滑箇所滴点(℃)250以上離油度5.5(100℃×24h) wt%混和ちょう度280増ちょう剤特殊ナトリウム動粘度(mm2/s)(100℃)14.1危険物の類別非危険物特性耐熱、耐寒蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする