曜日別特売
EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/2-14 管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT OSG(オーエスジー) 09002533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/2-14 管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT OSG(オーエスジー) 09002533
EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/2-14 管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT OSG(オーエスジー) 09002533

管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PF(G)1/2-14
全長(mm)80
内容量1本注文コード09002533品番EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/2-14
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)呼びPF(G)1/2-14ねじ径PF(G)1/2-141インチ当たり山数14精度JIS2+0.04食付4P全長(mm)80ねじ長さ(mm)35シャンク径(Φmm)18溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする