K9(駒谷)
本黒檀 銀流面戸引手4号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09002580
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
今や貴重となった本黒檀の引手です。
材質
本黒檀
色
黒
寸法L(mm)
69
寸法W(mm)
15
H(mm)
9
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
建具金物
引戸金具・折戸金具
引手・手掛け
本黒檀 銀流面戸引手4号 K9(駒谷)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります
引手・手掛け
戸車・車のみ
吊り車
引戸錠
捻締リ錠
引戸用戸当り
引戸用ダンパー
引戸用ドアクローザー
引戸用レール
上部ガイド・下部ガイド
ストッパー
ランナー
エンドカバー
ピボット
振止
その他引戸金具・折戸金具
シェアする
マイページ