※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 40SD12~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
16
12
18
17
16
15
13
11
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09002735
品番
40SD12D16F
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,004
販売価格(税別)
¥
3,640
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
16