※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 40SD14~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
14
21
25
24
22
20
19
18
17
16
15
14
23
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09002954
品番
40SD14D14F
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
14