曜日別特売
SAP3-6083SNU ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) サカエ 09002966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAP3-6083SNU ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) サカエ 09002966
SAP3-6083SNU ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) サカエ 09002966
SAP3-6083SNU ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) サカエ 09002966
SAP3-6083SNU ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) サカエ 09002966

ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台奥行(mm)400高さ(mm)880注文コード09002966品番SAP3-6083SNU
参考基準価格(税別)¥122,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304質量(kg)16高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)400間口(mm)600段数3キャスター自在2輪・固定2輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150材質(金具)ステンレス金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.12MB)取扱説明書:(0.33MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする