※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 40SD16~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
28
23
22
30
29
28
27
26
25
15
24
21
14
16
17
18
19
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09003164
品番
40SD16D28F
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,851
販売価格(税別)
¥
4,410
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
16
軸穴径(Φmm)
28