※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 内容量1台奥行(mm)400高さ(mm)600注文コード09003429品番SAP4-6062DC
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。