※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 40SD19~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
35
35
35
30
32
33
34
36
37
38
28
40
29
41
42
39
17
31
27
14
16
18
19
25
21
22
23
24
20
15
26
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09003733
品番
40SD19D35F
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
19
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
35