CL-1500P 作業台ワーキング架台用パンチングパネル サカエ 09007735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台ワーキング架台用パンチングパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード09007735品番CL-1500P
参考基準価格(税別)¥27,190販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。

用途ワーキング架台用パンチングパネル。質量(kg)5.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)1423×348アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.95MB)
注意
※2010年モデル22.5ピッチ旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする