曜日別特売
FW-7572AWD フリーワゴン(ゴム車/マット付) サカエ 09008356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーワゴン(ゴム車/マット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
段数2
高さ(mm)740
均等耐荷重(kg)75
奥行(mm)500
内容量1台注文コード09008356品番FW-7572AWD
参考基準価格(税別)¥40,750販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

棚板は四方9mmの立ち上がりがあり、小物部品の落下を防ぎます。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
PVCマット付で工具や部品を傷つけません。

質量(kg)10高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)750段数2キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)75材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板有効寸法(mm)W720×D470×H9
関連資料:寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.92MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする