※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 50SD17~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
39
39
39
43
32
33
34
35
36
37
38
40
45
42
44
30
29
41
19
31
15
16
18
14
20
21
23
24
25
26
27
22
17
28
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09010128
品番
50SD17D39F
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
17
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50
軸穴径(Φmm)
39