※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
800
材質(本体)
スチール/底板MDF
注文コード
09010395
品番
KWCM-128Q6
参考基準価格(税別)
¥169,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
(固定/移動/昇降)2000/250/250
間口(mm)
1200
奥行(mm)
800
高さ(mm)
740
質量(kg)
76
材質(天板)
木目(メラミン)
材質(本体)
スチール/底板MDF
材質(キャスター)
ハードゴム
キャスター径(Φmm)
100
色(天板)
木目
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
材質
スチール(底板合板製)
種類
移動式
キャスター種類
自在4個、固定2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×38
アジャスター
60Φ
関連資料:
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.77MB)
(1.38MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る
商品説明動画
昇降移動式作業台紹介動画
参考になった