曜日別特売
KWM-128 重量作業台KWタイプ サカエ 09010465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWM-128 重量作業台KWタイプ サカエ 09010465
KWM-128 重量作業台KWタイプ サカエ 09010465
KWM-128 重量作業台KWタイプ サカエ 09010465

重量作業台KWタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)800注文コード09010465品番KWM-128
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途組立加工・仕分け・梱包作業に均等耐荷重(kg)2000間口(mm)1200奥行(mm)800高さ(mm)740質量(kg)52材質(天板)木目(メラミン)材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)木目色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーンねじ径【アジャスター】M16×2.0天板厚さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×38アジャスター防振タイプ
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.77MB)
注意
※カンヌキは後側のみの取り付けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする