PLS-3PDW ラックシステム パンチングパネルタイプ サカエ 09010831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラックシステム パンチングパネルタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台セット内容パンチングパネル3枚注文コード09010831品番PLS-3PDW
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)892×550×1530均等耐荷重(kg/台)150設置方式固定タイプ片面セット内容パンチングパネル3枚仕様組立式幅(mm)892パールホワイト奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.12MB)取扱説明書:(0.32MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする