DDF048Q スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー Panasonic(パナソニック) 09012240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF048Q スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー Panasonic(パナソニック) 09012240
DDF048Q スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー Panasonic(パナソニック) 09012240

スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個シャンパンブロンズ適合支柱上部柱:140用注文コード09012240品番DDF048Q
参考基準価格(税別)¥5,790販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質EVA樹脂シャンパンブロンズ種類ジョイントカバー入数(個)1適合支柱上部柱:140用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする