※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ホワイトシルバー
注文コード
09012389
品番
DDF252S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ASA樹脂
色
ホワイトシルバー
摘要
呼びCD16用・・・電話用(最大2回線)
種類
アウトキャップ弱電用
呼び
上部柱:114用/50×100
入数(個)
1
電線管の呼び
16用
注意
※CD管は別途手配してください。