※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイトシルバー
注文コード
09012407
品番
DDF253S
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ASA樹脂
色
ホワイトシルバー
摘要
呼びCD22用・・・通信[電話(最大2回線)・情報・CATV・TV・BS(CS)]用
種類
アウトキャップ弱電用
呼び
上部柱:114用/50×100
入数(個)
1
電線管の呼び
22用
注意
※CD管は別途手配してください。