※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スッキリポールプラス用 取付バンド
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
種類
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
注文コード
09013229
品番
DDT182H
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
種類・種別・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色
ミディアムグレーメタリック
種類
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
寸法H(mm)
9
呼び
89用
取付ピッチ(mm)
【機器取付】80~200
入数(個)
1
注意
※カメラ取付時の必要部材です。