DDT106H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDT106H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013247
DDT106H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013247
DDT106H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013247

スッキリポールプラス用 取付バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個種類取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材注文コード09013247品番DDT106H
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。

種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150寸法H(mm)6呼び114用取付ピッチ(mm)【機器取付】70~130入数(個)1
注意
※カメラ取付時の必要部材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする