曜日別特売
DH2887K2 ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH2887K2 ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013719
DH2887K2 ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013719
DH2887K2 ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013719

ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
定格3P100A200V・E付
内容量1個注文コード09013719品番DH2887K2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途
三相電源の取り出しに使用します。
適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)2.5アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ寸法L(mm)341寸法H(mm)82定格3P100A200V・E付寸法W(mm)146ブレーカ内蔵ブレーカ:NF125CV型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする