DH25831K1 ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH25831K1 ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013755
DH25831K1 ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013755
DH25831K1 ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013755

ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09013755品番DH25831K1
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグ定格3P30A200V・E付ブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)定格感度電流(mA)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする