DMB110 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMB110 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013895
DMB110 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013895
DMB110 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013895

メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びG16注文コード09013895品番DMB110
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)

用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。適合厚鋼電線管用種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE呼び寸法(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)15.4寸法L2(mm)14ねじの呼びG16入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする