※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
G16
注文コード
09013911
品番
DMB112
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。
適合
厚鋼電線管用
種別
メカフレキ付属品
種類
ストレートコネクタ タイプE
呼び寸法(mm)
12
寸法L1(mm)
20.5
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
15.4
寸法L2(mm)
14
ねじの呼び
G16
入数(個)
1