DMB1121 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMB1121 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013947
DMB1121 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013947
DMB1121 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013947

メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びC19注文コード09013947品番DMB1121
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)

用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。適合薄鋼電線管用種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE呼び寸法(mm)12寸法L1(mm)20.5寸法D1(mm)30寸法D2(mm)15.4寸法L2(mm)14ねじの呼びC19入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする