※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
C39
注文コード
09013956
品番
DMB1361
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。
適合
薄鋼電線管用
種別
メカフレキ付属品
種類
ストレートコネクタ タイプE
呼び寸法(mm)
36
寸法L1(mm)
29.3
寸法D1(mm)
59.2
寸法D2(mm)
36.9
寸法L2(mm)
18
ねじの呼び
C39
入数(個)
1