曜日別特売
DSSJ6325 ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 09014629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSSJ6325 ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 09014629
DSSJ6325 ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 09014629
DSSJ6325 ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 09014629

ステンレスねじなしユニバーサル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼びE25
内容量1個注文コード09014629品番DSSJ6325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品質量(kg)0.57種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6呼びE25寸法A(mm)95寸法D(mm)31寸法B(mm)40寸法C(mm)42寸法l(mm)23本数【止めねじ(M5)】2入数(個)1表面仕上げ#240研磨
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする