曜日別特売
DH6832 集電ブロック Panasonic(パナソニック) 09014936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH6832 集電ブロック Panasonic(パナソニック) 09014936
DH6832 集電ブロック Panasonic(パナソニック) 09014936
DH6832 集電ブロック Panasonic(パナソニック) 09014936

集電ブロック

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個定格15A種類Bタイプ注文コード09014936品番DH6832
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。
集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。
集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。
充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。

用途銅バーから集電 または 銅バーへ給電種別集電ブロック種類Bタイプ定格15A定格電圧(V)AC300圧力接触圧力6.86N定格電流(A)15温度上昇55℃以下寿命3000km使用環境温度(℃)-10~40使用環境湿度(%)85以下絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)速度(m/min)集電速度:0.5~10耐電圧(V)1600 1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする