※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
PF(G)1/8
PF(G)1/8
PF(G)1/4
PF(G)3/8
PF(G)1/2
呼び
PF(G)1/8-28
PF(G)1/8-28
PF(G)1/4-19
PF(G)3/8-19
PF(G)1/2-14
全長(mm)
120
120
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09017145
品番
LT-SPT 4P H 2 PF1/8-28×120
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)1/8-28
ねじ径
PF(G)1/8
1インチ当たり山数
28
精度
JIS2
食付
4P
全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。