AUG177-50-43-BG コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09017876

 

AUG177-50-43-BG コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09017876
AUG177-50-43-BG コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09017876

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ブラック / グレー注文コード09017876品番AUG177-50-43-BG
参考基準価格(税別)¥31,490販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPEブラック / グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)508 × 189 × 438RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)5100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする