AUG177-25-36-BB コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09018716

 

AUG177-25-36-BB コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09018716
AUG177-25-36-BB コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09018716

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ブラック / ブラック注文コード09018716品番AUG177-25-36-BB
参考基準価格(税別)¥20,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPEブラック / ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258 × 189 × 368RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)2900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする