曜日別特売
OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/8-28×150 超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT OSG(オーエスジー) 09037892

OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/8-28×150 超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT OSG(オーエスジー) 09037892
OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/8-28×150 超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT OSG(オーエスジー) 09037892

超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PF(G)1/8
呼びPF(G)1/8-28
全長(mm)150
内容量1本注文コード09037892品番OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/8-28×150
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PF(G)呼びPF(G)1/8-28ねじ径PF(G)1/81インチ当たり山数28精度JIS2食付3P全長(mm)150ねじ長さ(mm)19シャンク径(Φmm)8溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする