OSG(オーエスジー)
超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
ねじ径
PF(G)3/4
PF(G)1/8
PF(G)3/8
PF(G)1/2
呼び
PF(G)3/4-14
PF(G)1/8-28
PF(G)3/8-19
PF(G)1/2-14
全長(mm)
150
100
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09037953
品番
OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF3/4-14×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,800
用途
鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)3/4-14
ねじ径
PF(G)3/4
1インチ当たり山数
14
精度
JIS2
食付
3P
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
35
シャンク径(Φmm)
23
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。