※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS2042B~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
10
10
11
12
13
軸穴径(Φmm)
36
36
36
40
31
32
33
34
35
37
39
41
42
23
30
38
19
25
16
29
18
20
21
22
24
26
27
28
17
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09053607
品番
SUS2042B10D36F
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2042
軸穴径(Φmm)
36