※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS2052B~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
10
10
11
12
13
軸穴径(Φmm)
39
39
39
47
36
37
38
40
41
43
48
46
35
42
45
23
34
22
24
25
44
26
21
28
29
30
31
32
33
27
全112種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09054657
品番
SUS2052B10D39F
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
C2052
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
39