※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS2062B~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
10
10
11
12
13
軸穴径(Φmm)
36
36
36
52
41
42
43
44
45
46
47
48
49
55
51
53
40
54
50
24
39
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
38
37
31
全122種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09056014
品番
SUS2062B10D36F
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2062H
軸穴径(Φmm)
36