※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2050B~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
21
21
13
15
17
19
23
25
軸穴径(Φmm)
24
24
24
40
39
38
36
34
41
35
37
42
43
44
45
19
47
48
33
46
15
21
16
17
18
20
22
23
31
25
26
27
28
29
30
32
14
13
全196種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09058893
品番
2050B101/2D24F
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2050
軸穴径(Φmm)
24