※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2060B~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
15
13
15
17
19
21
23
25
軸穴径(Φmm)
40
40
40
29
27
28
30
31
32
26
23
24
18
22
21
20
19
25
17
34
35
36
37
41
43
44
45
42
38
33
39
15
16
48
47
46
49
50
51
52
53
54
55
全233種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09060756
品番
2060B71/2D40F
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
C2060H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
40