ACW-1-80A-40ALH パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW 昭和技研工業 09061906

ACW-1-80A-40ALH パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW 昭和技研工業 09061906
ACW-1-80A-40ALH パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW 昭和技研工業 09061906

パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3注文コード09061906品番ACW-1-80A-40ALH
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。
加熱・冷却の交互使用が可能です。
シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。
メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイントA3質量(kg)32l20B1 1/2材質(本体)鋳鉄H130L134L285D1 1/2C2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E72L3334材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4486H270呼び径(B)3J52最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H185K193N70使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)80最高使用温度(℃)180M30流路数2ねじ方向左ネジキーキー溝なし接続ねじ種類R・Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする