曜日別特売
EXML 14×150×100×16 コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) 09062444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXML 14×150×100×16 コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) 09062444
EXML 14×150×100×16 コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) 09062444
EXML 14×150×100×16 コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) 09062444

コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)14
14
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
34
35
38
40
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)150
刃長Lc(mm)100
内容量1本注文コード09062444品番EXML 14×150×100×16
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃長Lc(mm)100全長(mm)150刃長(mm)150シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)14仕様センタ穴付材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする