※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
22
22
22
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
24
25
28
30
32
34
35
38
40
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
100
30
40
50
60
125
150
155
185
100
120
刃長Lc(mm)
100
30
40
50
60
80
100
120
150
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09062496
品番
EXML 22×165×100×20
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃長Lc(mm)
100
全長(mm)
165
刃長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22
仕様
センタ穴付
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
表面処理
ノーコティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0~+0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定してください。