KC40A-15ARH パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC 昭和技研工業 09062561

KC40A-15ARH パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC 昭和技研工業 09062561
KC40A-15ARH パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC 昭和技研工業 09062561

パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1 1/2注文コード09062561品番KC40A-15ARH
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。
グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。
低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。
メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)2.9B1/2L215材質(本体)強力アルミ合金L128L243F21D3/4C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000E95L3127材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せL4173呼び径(B)1 1/2L5198最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)P35I43使用流体空気、ガス、水、油呼び径(A)40最高使用温度(℃)100流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする