※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 ロングシャンク ロング LS-EML
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
09063844
品番
LS-EML 28×220×90×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,100
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
刃長Lc(mm)
90
全長(mm)
220
刃長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
28
材質
コバルトハイス
刃数
4
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0~+0.030
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※刃径12mm以上はセンタ穴付きです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09063844
LS-EML 28×220×90×25
09062532
EXML 28×220×150×25
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML
OSG(オーエスジー)
1本
¥
43,980
税込
¥48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)