LS-EMS 18×155×40 コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 ロングシャンク ショート LS-EMS OSG(オーエスジー) 09063993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-EMS 18×155×40 コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 ロングシャンク ショート LS-EMS OSG(オーエスジー) 09063993
LS-EMS 18×155×40 コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 ロングシャンク ショート LS-EMS OSG(オーエスジー) 09063993

コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 ロングシャンク ショート LS-EMS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09063993品番LS-EMS 18×155×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400
刃径(Φmm)18刃長Lc(mm)40全長(mm)155刃長(mm)40シャンク径(Φmm)16材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09063993LS-EMS 18×155×4009062471EXML 18×155×100×16LS-EMS 18×155×40 コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) 09062471コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXMLOSG(オーエスジー)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする