※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
30
首下長(mm)
57
注文コード
09067116
品番
RF-TSC 30×12×145×12×16
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・首下長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径公差(mm)
D≦18:-0.050~-0.160
18<D≦30:-0.065~-0.195
30<D:-0.080~-0.240
刃幅
12
首下長(mm)
57
首径(mm)
15
刃数
6
全長(mm)
145
トラスコ品番
633-4911
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
30
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)