曜日別特売
RF-TSC 50×8×185×8×25 コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー) 09067231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)50首下長(mm)73注文コード09067231品番RF-TSC 50×8×185×8×25
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
刃径公差(mm)
D≦18:-0.050~-0.160
18<D≦30:-0.065~-0.195
30<D:-0.080~-0.240
刃幅8首下長(mm)73首径(mm)24.4刃数6全長(mm)185トラスコ品番634-0105材質コバルトハイス(HSS-Co)シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)50表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする