※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイススクエアエンドミル TiNコート XPM ハイヘリックス ショート TIN-XPM-EHS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
全長(mm)
75
注文コード
09071885
品番
TIN-XPM-EHS 7
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃数Z
3
刃数
3
刃長Lc(mm)
20
刃径公差(mm)
0~-0.04
全長(mm)
75
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
7
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
50
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)