曜日別特売
TPBDR R6×5°×126×60 コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー) 09073285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPBDR R6×5°×126×60 コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー) 09073285
TPBDR R6×5°×126×60 コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー) 09073285
TPBDR R6×5°×126×60 コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー) 09073285

コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12刃長(mm)60全長(mm)126注文コード09073285品番TPBDR R6×5°×126×60
参考基準価格(税別)¥88,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃長Lc(mm)60勾配角αボール半径R(mm)6大端径D1(Φmm)21.49刃数2テーパ片半角許容差(分)±10全長(mm)126刃長(mm)60シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)12適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする