※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2042B30~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
43
43
43
47
40
41
42
44
48
46
39
28
45
29
37
36
35
34
33
32
31
30
27
38
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09074284
品番
2042B30D43F
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,155
販売価格(税別)
¥
11,050
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
30
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2042
軸穴径(Φmm)
43